DOPO - Baliza CASTELLO sensor LED 9W 640lm 711lm antracita - 534D-L0109B-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - sí
Con sensor de movimiento - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
534D-L0109B-04
Ref.Sonepar
438743
EAN
8435256535372
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
sí
Con sensor de movimiento:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
711...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
300...300 K
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
155 mm
Longitud:
495 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


