DOPO - Baliza COMO IP54 LED 2,2W 525lm 3000K antracita - 916C-L0103K-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - sí
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
916C-L0103K-04
Ref.Sonepar
360713
EAN
8433264098001
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
2.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
525...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
141 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Longitud:
141 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


