DOPO - Baliza GALERNA IP44 E-27 18W PLC inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
193 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
117B-G05X1A-30
Ref.Sonepar
98646
EAN
8435258629970
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero inox
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
4...8 W
Potencia máxima del sistema:
8 W
Altura/profundidad:
450 mm
Diámetro:
160 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


