DOPO - Baliza GUIU IP54 GX53 11W antracita - 447A-G31X1A-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
447A-G31X1A-04
Ref.Sonepar
136964
EAN
8435256597028
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GX53
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
3...11 W
Potencia máxima del sistema:
3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
350...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
190 mm
Altura/profundidad:
750 mm
Longitud:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


