DOPO - Baliza JAMSIN IP44 E-27 100W gris - 159A-G05X1A-03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
159A-G05X1A-03
Ref.Sonepar
103120
EAN
8435258630044
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
4...8 W
Potencia máxima del sistema:
8 W
Altura/profundidad:
650 mm
Diámetro:
205 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


