DOPO - Baliza LUG IP54 E27 18W (h650mm) antracita

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo

  • Con placa base -

  • Con sensor de luz - no

  • Con sensor de movimiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

141 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1015C-G05X1A-04

Ref.Sonepar

866100

EAN

8433264158927

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de luminaria:

Luminaria de bolardo

Con placa base:

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Antracita

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP54

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

4...6 W

Potencia máxima del sistema:

6 W

Altura/profundidad:

650 mm

Diámetro:

120 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Un producto de DOPO

Descubra la serie DOPO