DOPO - Baliza SAURO IP55 50CM led GX53 7W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
272A-G31X1A-02
Ref.Sonepar
278845
EAN
8435256591927
Baliza SAURO IP55 50cm LED GX53 7W negro. Lámpara LED T2 de resina, con difusor de metacrilato transparente, acabado en negro, con portalámparas GX53 para exterior. Aplicación: balizas y columnas. 110V-240V. No precisa equipo. Clase eléctrica II. Potencia (W) 9.
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO