DOPO - Baliza SIBILA IP54 LED 5W 360lm 3000K antracita - 455A-L0105A-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
455A-L0105A-04
Ref.Sonepar
167824
EAN
8435256597127
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK05
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
650 mm
Longitud:
54 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


