DOPO - Baliza solar SOLEI IP54 LED 3,5W 300lm antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de pedestal
Con placa base - no
Con sensor de luz - sí
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
853B-L01X1K-04
Ref.Sonepar
262614
EAN
8435258618752
Tipo de luminaria:
Lámpara de pedestal
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
3.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
245 mm
Longitud:
200 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


