DOPO - Baliza SUEVIS IP54 LED 7W 540lm 3000K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
193 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
452A-L0107A-04
Ref.Sonepar
200537
EAN
8435256597080
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
540...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
140 mm
Altura/profundidad:
650 mm
Longitud:
120 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


