DOPO - Cabeza columna CAST IP43 E-27 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
474 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046G-G05X1A-01
Ref.Sonepar
256688
EAN
8435258629222
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP43
Clase de protección:
I
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Apto para potencia de lámpara:
4...12 W
Potencia máxima del sistema:
12 W
Altura/profundidad:
370 mm
Diámetro:
300 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
45...45 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


