DOPO - Columna clasico aluminio 171cm Ø4,5cm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Diámetro del extremo superior - 4.5 mm
Color - Negro
Longitud total - 1.71 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C07B-12-02
Ref.Sonepar
134060
EAN
8435256525670
Modelo:
Cilíndrico
Diámetro del extremo superior:
4.5 mm
Color:
Negro
Longitud total:
1.71 m
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


