DOPO - Empotrable BELGRADO-9 IP67 TRIPLE GX53 9,2cm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material del difusor - Plástico mate/satinado
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
557C-G21X1A-02
Ref.Sonepar
219254
EAN
8435258611852
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
3.5...3.5 W
Potencia máxima del sistema:
3.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
127 mm
Diámetro exterior:
92 mm
Diámetro de empotramiento:
85 mm
Carga máxima:
500 kg
Con capacidad de vuelco:
no
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


