DOPO - Empotrable DAMBEL IP65 LED 3W 591lm 3000K gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de cubierta - Lámina
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543A-L0103A-03
Ref.Sonepar
191417
EAN
8435258612415
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Vidrio transparente
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
170...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
171 mm
Longitud:
68 mm
Anchura integrada:
65 mm
Altura/profundidad incorporada:
171 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


