Fin de vida

DOPO - Empotrable DAS IP65 LED 5W 157lm 3000K inoxidable - 544A-L0105A-30

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Material de la carcasa - Acero inox

  • Receptáculo de color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544A-L0105A-30

Ref.Sonepar

187838

EAN

8435258612422

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Acero inox

Receptáculo de color:

Acero inox

Tipo de cubierta:

Lámina

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Compatible para montaje en superficie:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

250 mm

Altura/profundidad:

87 mm

Longitud:

70 mm

Anchura integrada:

240 mm

Longitud de integración:

65 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Emptrable DAS IP65 Led 5W 157lm 3000K 110V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Empotrables. Cuerpo de Aluminio. Acabado en Acero inoxidable. Material del marco/aro: Acero inoxidable AISi 304. Difusor en Policarbonato matizado. Equipo: Electrónico. Distribución fotométrica: Simétrica Directa.Haz de apertura (grados): 86.