DOPO - Empotrable DEVON GX53 29,3cm asimétrico negro

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Compatible para varias lámparas - 2

  • Tipo de portalámparas - GX53

  • Material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

084C-G31X2A-02

Ref.Sonepar

173861

EAN

8435256520200

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

GX53

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de cubierta:

Lámina

Material del difusor:

Plástico, opalino

Compatible para montaje en superficie:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

2...3 W

Potencia máxima del sistema:

6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Anchura:

293 mm

Altura/profundidad:

106 mm

Longitud:

113 mm

Anchura integrada:

284 mm

Longitud de integración:

104 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Empotrable pared DEVON IP66 portalámparas GX53 LED T2 2x3W 2x350lm 3000K acabado en negro.

Un producto de DOPO

Descubra la serie DOPO