DOPO - Empotrable pared/suelo redondo RAIN IP67/54 LED G9 1,7W azul gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Receptáculo de color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
950A-L1002A-03
Ref.Sonepar
608224
EAN
8433264112509
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
1.7...1.7 W
Potencia máxima del sistema:
1.7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
170...0 lm
Color de la luz:
Azul
Altura/profundidad:
110 mm
Diámetro exterior:
50 mm
Diámetro de empotramiento:
47 mm
Con capacidad de vuelco:
no
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


