DOPO - Empotrable pared SYNA IP68 LED SMD 3W 300lm 3000K inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Acero inox
Receptáculo de color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
305B-L0104H-30
Ref.Sonepar
226197
EAN
8435258622148
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Acero inox
Receptáculo de color:
Acero inox
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Plástico, transparente
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP68
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
184 mm
Altura/profundidad:
55 mm
Longitud:
60 mm
Anchura integrada:
177 mm
Longitud de integración:
56 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


