DOPO - Empotrable pared XALOC IP44 E-27 40W negro - 350A-G05X1A-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Tipo de cubierta - Lámina
Material del difusor - Vidrio opaco/satinado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
350A-G05X1A-02
Ref.Sonepar
103111
EAN
8435258629857
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Compatible para montaje en superficie:
no
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
2...8 W
Potencia máxima del sistema:
8 W
Anchura:
233 mm
Altura/profundidad:
83 mm
Longitud:
101 mm
Anchura integrada:
243 mm
Longitud de integración:
102 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


