DOPO - Empotrable rectangular DEVON LED 3W GX53 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - GX53
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
084G-G31X1A-03
Ref.Sonepar
126334
EAN
8435256554564
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GX53
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Plástico, opalino
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
2...3 W
Potencia máxima del sistema:
6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
188 mm
Altura/profundidad:
106 mm
Longitud:
113 mm
Anchura integrada:
180 mm
Longitud de integración:
104 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


