DOPO - Empotrable suelo BORA IP67 LED 3W 4000K inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Acero inox
Material del difusor - Vidrio transparente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037A-L02D1A-30
Ref.Sonepar
193615
EAN
8435256535303
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
330...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Altura/profundidad:
124 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Diámetro de empotramiento:
106 mm
Carga máxima:
500 kg
Con capacidad de vuelco:
no
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


