DOPO - Empotrable WALKER IP67 LED 6,5W 650lm 3K inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Receptáculo de color - Acero inox
Material del difusor - Plástico, opalino
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
349A-L0107B-30
Ref.Sonepar
251639
EAN
8435256514070
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
6.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
275 mm
Diámetro exterior:
175 mm
Diámetro de empotramiento:
166 mm
Carga máxima:
2000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


