DOPO - Farol sobre muro 21x31 E-27 mate ROB blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de luminaria - Lámpara de pedestal
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
141 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
264G-G05X1A-01
Ref.Sonepar
103128
EAN
8435258603482
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de luminaria:
Lámpara de pedestal
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP43
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
2...6 W
Potencia máxima del sistema:
6 W
Anchura:
210 mm
Altura/profundidad:
540 mm
Longitud:
210 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


