DOPO - Lámpara filamento LED E27 4W 470lm 2700K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de casquillo - E27
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
632F-L0504B-01
Ref.Sonepar
224118
EAN
8435256521870
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
Tipo A
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


