DOPO - Lámpara R7S R7s LED Bulb 10.50W 1000lm/1130lm/1160lm CRI80 2700K/4000K/6500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 10.5...10.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1000...1160 lm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
968C-L4111A-02
Ref.Sonepar
599381
EAN
8433264114428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
10.5...10.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1000...1160 lm
Eficacia de lámpara:
110 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Lineal
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
R7s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...6500 K
Receptáculo de color:
Blanco
Diámetro:
22 mm
Longitud:
189 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
10.5 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


