DOPO - Luminaria diámetro 20 exterior E-27 60W GLOU negro - 129E-G05X1A-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de pedestal
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
129E-G05X1A-02
Ref.Sonepar
121642
EAN
8435258611005
Tipo de luminaria:
Lámpara de pedestal
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
2...4 W
Potencia máxima del sistema:
4 W
Anchura:
200 mm
Diámetro:
200 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


