DOPO - Plafón SARIEL diámetro 31cm E-27 60W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
270A-G05X1A-01
Ref.Sonepar
98622
EAN
8435258624661
Aplique SARIEL IP54 60W E27 110V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Superficie pared y/o techo. Cuerpo de Tecnopolímero. Acabado : Blanco. Difusor en Policarbonato opal. No precisa equipo. Distribución fotométrica: Simétrica Directa.
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO