DOPO - Plafón turel 17,5x27,5cm E-27 75W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
334A-G05X1A-01
Ref.Sonepar
98621
EAN
8435258624678
Aplique TUREL IP54 60W E27 110V-240V AC. Instalación exterior. Aplicacion en Superficie pared y/o techo. Cuerpo de Tecnopolímero. Difusor en Policarbonato opal. No precisa equipo. Distribución fotométrica: Simétrica Directa.
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO