DOPO - Portátil LITTA IP54 LED 2.20W 200Lm 3000K negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de mesa
Método de montaje - Pie (base)
Montaje en pared - no
Ajustable - no
Deformable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914A-L0103L-02
Ref.Sonepar
808309
EAN
8433264117658
Tipo de luminaria:
Lámpara de mesa
Método de montaje:
Pie (base)
Montaje en pared:
no
Ajustable:
no
Deformable:
no
Altura ajustable:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Cubierta de color:
Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Con interruptor:
sí
Con toma de corriente:
sí
Con atenuador:
no
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
2.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
380 mm
Diámetro:
115 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


