DOPO - Poste clásico INDURA altura 200 base 18 negro - C06A-31-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - sí
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C06A-31-02
Ref.Sonepar
224173
EAN
8435256518511
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
sí
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Negro
Altura central de la luz:
2 m
Longitud total:
2 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
Ninguno


