DOPO - Soporte globo bayoneta Ø20cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - no
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B12E-G05X1A-02
Ref.Sonepar
749513
EAN
8435256510416
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa base:
sí
Color:
Negro
Diámetro de tubo:
60 mm
Anchura:
250 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


