DOPO - Soporte para equipo IP55 E27 42W para globo boca diámetro 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - no
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B12M-G05X1A-02
Ref.Sonepar
905390
EAN
8433264168858
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa base:
no
Color:
Negro
Diámetro de tubo:
60 mm
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


