DOPO - Suspensión decorativa PORTOFINO IP65 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Set de cables para iluminación
Número de centros de iluminación - 12
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
858A-G05X1B-02
Ref.Sonepar
288670
EAN
8433264099787
Modelo:
Set de cables para iluminación
Número de centros de iluminación:
12
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Carga conectada:
48 W
Apto para uso en exteriores:
sí
Con puente de potencia:
no
Puede acoplarse:
sí
Tipo de balasto:
No requerido
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Longitud total:
10000 m
Diámetro:
50 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de DOPO
Descubra la serie DOPO


