DRAKA - Cable Blindex Protech 500V (AS) Z1C4Z1-K (AS) 4G1,5mm² verde (Bobina 300m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1912 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
20344307
Ref.Sonepar
771693
EAN
8430220284973
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Hilos trenzados:
no
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Color de conductores aislados:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Varios
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Apantallamiento:
sí
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Diámetro exterior aprox.:
11.4 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...70 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
35.6 mm
Tensión nominal U:
500 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Peso:
180 kg/km
Un producto de DRAKA
Descubra la serie DRAKA


