EATON - Accesorio para embarrado K20X15/40-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 5...10 mm
Anchura de pletina - 20...20 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 32 mm
Sección transversal máxima del conductor - 124 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
012783
Ref.Sonepar
728511
EAN
4015080127833
Grosor de pletina:
5...10 mm
Anchura de pletina:
20...20 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
32 mm
Sección transversal máxima del conductor:
124 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
400 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


