EATON - Accesorio XVTL BPZ-SH-L

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Accesorio XVTL BPZ-SH-L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Palanca giratoria

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

131560

Ref.Sonepar

836354

EAN

4015081285815

Tipo de tirador:

Palanca giratoria

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Ninguno

Accesorio XVTL BPZ-SH-L Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON