EATON - Accesorio Z-V-AK/4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en Z
Modelo - Tapa final
Longitud - 16.5 mm
Anchura - 9.5 mm
Profundidad - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
264931
Ref.Sonepar
854800
EAN
4015082649319
Apto para:
Perfil en Z
Modelo:
Tapa final
Longitud:
16.5 mm
Anchura:
9.5 mm
Profundidad:
23 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Accesorio Z-V-AK/4P Descripción de la serie Aparamenta Modular Industrial Control La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


