EATON - Adaptador de carril DIN PKZM0-XC45-2 45mm 2TS

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Adaptador de carril DIN PKZM0-XC45-2 45mm 2TS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa adaptadora

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149147

Ref.Sonepar

339371

EAN

4015081466504

Tipo de accesorio:

Placa adaptadora

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Adaptador de carril DIN PKZM0-XC45-2 45mm 2TS Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características: Tipo de accesorio: Placa adaptadora

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON