EATON - Adaptador de embarrado 45mm 32A 2 TS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje - 2 carriles de montaje
Tipo de conexión de eléctrica - 3 conductores AWG 10
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
101452
Ref.Sonepar
505239
EAN
4015081013722
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje:
2 carriles de montaje
Tipo de conexión de eléctrica:
3 conductores AWG 10
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
45 mm
Anchura del carril:
35 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


