EATON - Adaptador fijación M22-SWD-A4 para 2 elementos

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Adaptador fijación M22-SWD-A4 para 2 elementos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de empotramiento - 0 mm

  • Número de electrodomésticos para integrar - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116016

Ref.Sonepar

717012

EAN

4015081157563

Diámetro de empotramiento:

0 mm

Número de electrodomésticos para integrar:

1

Adaptador fijación M22-SWD-A4 para 2 elementos Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Diámetro de empotramiento: 0 mm Número de electrodomésticos para integrar: 1

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON