EATON - Adaptador M ISO50/F PG42 N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Adaptador M ISO50/F PG42 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Con revestimiento de níquel - no

  • Prueba de explosión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAP754224

Ref.Sonepar

889501

EAN

3589357542243

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

El Adaptador M ISO50/F PG42 N de la marca EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este adaptador, diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente, es reconocido por su robustez y durabilidad. Su diseño estándar ISO50 y su rosca femenina PG42 lo hacen compatible con una amplia gama de equipos y sistemas. Como todos los productos EATON, este adaptador cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento, garantizando una instalación sin problemas y un funcionamiento fiable a largo plazo. Ideal para aquellos profesionales que buscan soluciones de confianza para sus proyectos de construcción e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON