EATON - Alarma FL/RL/R/D E21 - 640031FULL-0111X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 0.068 A
Potencia - 1.63 W
Color de cubierta de lámpara - Rojo
Tipo de lámpara - Xenon
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
640031FULL-0111X
Ref.Sonepar
640996
EAN
8714112096883
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.068 A
Potencia:
1.63 W
Color de cubierta de lámpara:
Rojo
Tipo de lámpara:
Xenon
Ruido:
110 dB
Tipo de señal óptica:
Linterna
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Sirena
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Con contacto:
no
Acorde a EN 54-23:
no


