EATON - Alicate SWD4-CRP-1 para crimpado conector exterior

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Alicate SWD4-CRP-1 para crimpado conector exterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116025

Ref.Sonepar

339281

EAN

4015081157655

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

no

Apto para conector de baja intensidad:

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

no

Alicate SWD4-CRP-1 para crimpado conector exterior Descripción de la serie Smartwire Darwin El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema. Principales características: Apto para conector BNC: no Apto para conector Sub-D: no Apto para conector F-compresión: no Apto para conector F: no Apto para conector LSA: no Apto para conector RJ: no Apto para conector de baja intensidad: sí Apto para conector ST: no Apto para conector SC: no Apto para conector SMA: no Apto para conector LC: no Apto para conector MT-RJ: no Con dispositivo de bloqueo: sí Con dispositivo de corte: no Con función de tira: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON