EATON - Anillo elevador NZM1/2-XAB T-1 Y 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro interior - 0 mm
Diámetro exterior - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260203
Ref.Sonepar
709108
EAN
4015082602031
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro interior:
0 mm
Diámetro exterior:
28 mm
Longitud:
17.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


