EATON - Aparato de medición 3P DIN/Panel ModB 5A CT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 0 A
Corriente máxima (Imaz) - 0 A
Tensión nominal (Un) N-L - 160...240 V
Tensión nominal (Un) L-L - 277...415 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EMI3P-Y2C0
Ref.Sonepar
505675
EAN
9010238043466
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
0 A
Corriente máxima (Imaz):
0 A
Tensión nominal (Un) N-L:
160...240 V
Tensión nominal (Un) L-L:
277...415 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0.1...100 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Anchura en módulos:
4
Anchura:
71.7 mm
Profundidad:
64.6 mm
Altura:
71.7 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


