EATON - Armario BF-U-6/198-C para empotrar BF-U puerta opaca - 103099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 33
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103099
Ref.Sonepar
339175
EAN
4015081029389
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
33
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
140 mm
Altura integrada:
1080 mm
Anchura integrada:
760 mm
Profundidad interna:
127 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1080 mm
Anchura:
760 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


