EATON - Armario de superficie EWKG clase II IP31 3/5 ancho / filas 800x800x225mm con puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 5
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
193167
Ref.Sonepar
505407
EAN
9010238008304
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
230 mm
Altura integrada:
800 mm
Anchura integrada:
800 mm
Profundidad interna:
128 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP31
Altura:
800 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


