EATON - Armario de superficie EWKG clase II IP31 4/6 ancho / filas 950x1050x225mm con puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 48
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
193170
Ref.Sonepar
505408
EAN
9010238008335
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
48
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
230 mm
Altura integrada:
950 mm
Anchura integrada:
1050 mm
Profundidad interna:
128 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP31
Altura:
950 mm
Anchura:
1050 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


