EATON - Armario empotrar BF-U con 4 filas 96 módulos - 283054
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
106 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283054
Ref.Sonepar
315563
EAN
4015082830540
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
127 mm
Altura integrada:
720 mm
Anchura integrada:
560 mm
Profundidad interna:
127 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
780 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
140 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


