EATON - Armario metálico mural placa montaje CS-1010/300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 1000 mm
Altura - 1000 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
488 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111716
Ref.Sonepar
339235
EAN
4015081112753
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
1000 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
sí
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
143 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
3900 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
400 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
3500 N
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


